Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS A216-4 ruuvimeisseli, pyöreä varsi, kaapin kärki, varren koko 1/8 x 4 tuumaa | AB9HTL 2DEV1 / 32015-6

KLEIN TOOLS A216-4 ruuvimeisseli, pyöreä varsi, kaapin kärki, varren koko 1/8 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HTL Malli: A216-4Ristiviite: 2DEV1 / 32015-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus7"
Varren pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 8 "
VinkkityyliKaapin kärki
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoSuorittaa loppuunKäsittele väriäVinkkityyliVinkityyliryhmäVihjetyyppiKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
KLEIN TOOLS 612-4 Riviliitinruuvimeisseli, ura, kokonaispituus 7-3/4 tuumaa | AA7EHE 15W151 / 32226-6 612-41 / 8 "kromi-Kaapin kärkiura--Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€18.11
KLEIN TOOLS 601-4-INS eristetty ruuvimeisseli, 3/16 x 4 tuuman kaappi | AB2NWP 1N049 / 85013-4 601-4-INS3 / 16 "Eristetty varsi, musta oksidikärki-Kaapin kärkiura--Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€38.81
KLEIN TOOLS 602-4-INS eristetty ruuvimeisseli, 1/4 x 4 tuuman kaappi | AB2NWQ 1N053 / 85023-3 602-4-INS1 / 4 "Eristetty varsi, musta oksidikärki-Kaapin kärkiura--Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€42.62
KLEIN TOOLS 604-3 ristipääruuvimeisseli, kärjen koko #0, pituus 5-3/4 tuumaa | AB4HPJ 1YBP3 / 85454-5 604-3#0kromi-PhillipsPhillips / ristipiste-Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€15.33
KLEIN TOOLS 606-2 Keystone-ruuvimeisseli, kärjen koko 1/16 tuumaa, pituus 4-3/4 tuumaa | AB4HPK 1YBP4 / 85459-0 606-21 / 16 "kromi-Keystone uraura--Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€14.56
KLEIN TOOLS 607-3 Kaapin ruuvimeisseli, kärjen koko 3/32 tuumaa, pituus 5-3/4 tuumaa | AB4HPL 1YBP5 / 85463-7 607-33 / 32 "kromi-Kaapin kärkiura--Tyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla€14.07
KLEIN TOOLS A116-2 ruuvimeisseli, taskuklipsi, kaapin kärki, varren koko 3/32 x 2 tuumaa | AB9HTJ 2DEU8 / 32003-3 A116-23 / 32 "kromi-Kaapin kärkiura--Uurrettu taskuklipsiAsetaatti€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS A216-4 ruuvimeisseli, pyöreä varsi, kaapin kärki, varren koko 1/8 x 4 tuumaa
€12.48 / yksikkö