Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 946100 Kudottu lasikuituteippi, kotelolla, pituus 100 jalkaa | CE4YJH

KLEIN TOOLS 946100 kudottu lasikuituteippi, kotelon kanssa, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CE4YJH Malli: 946100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuituteippi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.26
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 946150 Kudottu lasikuitunauha, kela, pituus 150 jalkaa CE4YJK 946150€173.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 946100 kudottu lasikuituteippi, kotelon kanssa, pituus 100 jalkaa
€100.84 / yksikkö