Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 69035 Sulake, 6 x 32, 500mA, 1000V | CE4WRH 69035-8

KLEIN TOOLS 69035 sulake, 6 x 32, 500 mA, 1000 V

Varastossa
Tuote: CE4WRH Malli: 69035Ristiviite: 69035-8
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
€15.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MM600, MM700

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KLEIN TOOLS 69194 Vaihtosulakesarja | CE4WDU 69194-2 69194Sulakepaketti€28.76
KLEIN TOOLS 69191 Vaihtosulake, 11A | CE4WDV 69191-1 69191Sulake€21.74
KLEIN TOOLS 69192 Vaihtosulake, 440 mA | CE4WDW 69192-8 69192Sulake€21.75
KLEIN TOOLS 69193 Vaihtosulakesarja | CE4WDX 69193-5 69193Sulakepaketti€28.39
KLEIN TOOLS 69031 Sulake, 5 x 20, 200mA, 600V | CE4WRC 69031-0 69031Sulake€17.08
KLEIN TOOLS 69032 Sulake, 6 x 32, 10A, 600V | CE4WRD 69032-7 69032Sulake€12.04
KLEIN TOOLS 69033 Sulake, 5 x 20, 500mA 600V | CE4WRE 69033-4 69033Sulake€15.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 69035 sulake, 6 x 32, 500 mA, 1000 V
€15.52 / yksikkö