Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 69194 Vaihtosulakesarja | CE4WDU 69194-2

KLEIN TOOLS 69194 Vaihtosulakesarja

Varastossa
Tuote: CE4WDU Malli: 69194Ristiviite: 69194-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)11.75
Laivan pituus (cm)25.72
Laivan leveys (cm)18.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MM200-sulakepaketti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KLEIN TOOLS 69191 Vaihtosulake, 11A | CE4WDV 69191-1 69191Sulake€21.74
KLEIN TOOLS 69192 Vaihtosulake, 440 mA | CE4WDW 69192-8 69192Sulake€21.75
KLEIN TOOLS 69193 Vaihtosulakesarja | CE4WDX 69193-5 69193Sulakepaketti€28.39
KLEIN TOOLS 69031 Sulake, 5 x 20, 200mA, 600V | CE4WRC 69031-0 69031Sulake€17.08
KLEIN TOOLS 69032 Sulake, 6 x 32, 10A, 600V | CE4WRD 69032-7 69032Sulake€12.04
KLEIN TOOLS 69033 Sulake, 5 x 20, 500mA 600V | CE4WRE 69033-4 69033Sulake€15.52
KLEIN TOOLS 69034 Sulake, 10 x 38, 10A, 1000V | CE4WRF 69034-1 69034Sulake€16.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 69194 Vaihtosulakesarja
€28.76 / yksikkö