Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 66385 Scratch Awl, 3-1/2 tuuman terän pituus, teräs | AB9JAT 2DGC1 / 66385-7

KLEIN TOOLS 66385 Scratch Awl, 3-1/2 tuuman terän pituus, terästä

Varastossa
Tuote: AB9JAT Malli: 66385Ristiviite: 2DGC1 / 66385-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsnaarmu
ToimintoScribes Metal, aloittaa ruuvinreiät, suorittaa erilaisia ​​lävistyksiä / lävistyksiä
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiMusta viimeistely
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 66385 Scratch Awl, 3-1/2 tuuman terän pituus, terästä
€21.33 / yksikkö