KLEIN TOOLS 63700 Ratchet -kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 36 tuuman pituus | AB8CRT 25D154 / 63700-1

KLEIN TOOLS 63700 Räikkäkaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8CRT Malli: 63700Ristiviite: 25D154 / 63700-1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,764.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1-3 / 8 "
Katkaisukapasiteetti kupari1-3 / 8 "
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti ACSR (1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 63601 Ratchet-kaapelileikkuri, keskikatkaisu, 10-1/4 tuuman pituus | AB8CRN 25D149 / 63601-1 63601Keskileikkaus10.25 "€858.69
KLEIN TOOLS 63607 Ratchet-kaapelileikkuri, keskikatkaisu, 10-1/4 tuuman pituus | AB8CRP 25D151 / 63607-3 63607Keskileikkaus10.25 "€784.15
KLEIN TOOLS 63750 Ratchet-kaapelileikkuri, keskikatkaisu, 12-1/8 tuuman pituus | AB9JAK 2DGA9 / 63750-6 63750Keskileikkaus12.125 "€723.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 63700 Räikkäkaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 36 tuuman pituus
€1,764.08 / yksikkö