Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 58889 Pehmustettu olkahihna, säädettävä, koko 54 x 2 tuumaa | AB4HPW 1YBR6 / 58889-1

KLEIN TOOLS 58889 Pehmustettu olkahihna, säädettävä, koko 54 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4HPW Malli: 58889Ristiviite: 1YBR6 / 58889-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu olkahihna
VäriMusta
Pituus54 "
Materiaalipolypropeeni
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSäädettävä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 58889 Pehmustettu olkahihna, säädettävä, koko 54 x 2 tuumaa
€31.21 / yksikkö