Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 56119 Kalastusvinkki | AG2MVW 31ME32 / 56119-1

KLEIN TOOLS 56119 Vavan kärki

Varastossa
Tuote: AG2MVW Malli: 56119Ristiviite: 31ME32 / 56119-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVavatanko
KokoHalkaisija 2-1 / 2 "L x 37/64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8513104000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 56119 Vavan kärki
€14.15 / yksikkö