KLEIN TOOLS 56034 Ladattava otsalamppu, automaattinen sammutus | CE4WZU

KLEIN TOOLS 56034 Ladattava otsalamppu, automaattinen sammutus

Tuote: CE4WZU Malli: 56034

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 56034 Ladattava otsalamppu, automaattinen sammutus