KLEIN TOOLS 55456BPL kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta, nailon | CE4WGT 55456-8

KLEIN TOOLS 55456BPL kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta, nylon

Varastossa
Tuote: CE4WGT Malli: 55456BPLRistiviite: 55456-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 55439BPTB kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta polyesteri | CE4WLM 55439-1 55439 BPTB€167.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 55456BPL kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta, nylon
€161.42 / yksikkö