KLEIN TOOLS 55454DHB kiinnitettävä sahapidike, 1 tasku | CE4WCH

KLEIN TOOLS 55454DHB Kiinnitettävä rautasahan pidike, 1 tasku

Tuote: CE4WCH Malli: 55454DHB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 55454DHB Kiinnitettävä rautasahan pidike, 1 tasku