KLEIN TOOLS 55452RTB Rolling Tool Bag, 24 taskua, 19 x 12-1/2 tuumaa | AG9ZLV 23NN65 / 55452-0

KLEIN TOOLS 55452RTB pyörivä työkalulaukku, 24 taskua, koko 19 x 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ZLV Malli: 55452RTBRistiviite: 23NN65 / 55452-0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVierintätyökalulaukku
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut14
Ulkotaskujen määrä10
Palojen lukumäärä1
Taskut24
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys19 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tradesman Pro -pyörivä työkalulaukku, joka on suunniteltu työkalujen ja laitteiden vaunuun helposti
    • Valmistettu vahvasta 600D polyesterimateriaalista vetoketjulla, joka kestää vaikeita olosuhteita, ja siinä on vahvistettu metallinen yläaukko helppoon lastaamiseen / purkamiseen
    • Sisältää 24 taskua (14 sisäpuolella ja 10 ulkopuolella) ja 6 tuuman pyörät sekä jatkettavan teleskooppikahvan helppoon siirrettävyyteen
    • Olkahihnat tarjoavat liikkuvuutta tien päällä, kun taas valettu potkulevy suojaa pussia elementeiltä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 55452RTB pyörivä työkalulaukku, 24 taskua, koko 19 x 12-1/2 tuumaa
€340.79 / yksikkö