Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UZZ5 Butaanijuotin 2400 F | AD9UQC

WESTWARD 4UZZ5 butaanijuotosrauta 2400 F

Varastossa
Tuote: AD9UQC Malli: 4UZZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButaanijuotin
KahvaPehmustettu iskunkestävä
Pituus9.76 "
Lämpötila Luokitus480-1000 astetta F
KärkiKartiomainen muotoinen
Vihjeiden koko1.43" Pituus, 0.32" Halkaisija
JänniteN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4UZZ6 -juotin 30-185 wattia 2400 F | AD9UQD 4UZZ613.11 "€56.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UZZ5 butaanijuotosrauta 2400 F
€101.50 / yksikkö