AR POHJOIS-AMERICA RTF135N painepesurin pumppu 36 Gpm 1 1 / 2f x 1f | AE2EKY 4WXX3

A.R. NORTH AMERICA RTF135N painepesuripumppu 36 Gpm 1 1/2f x 1f

Varastossa
Tuote: AE2EKY Malli: RTF135NRistiviite: 4WXX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,698.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemäntäpumppu
LaakeritRulla
kampikammionValurauta
KampiakseliKarkaistu teräs
Poistoportti (tuumaa)1 F
Purkauspaine (PSI)1500
Kuljettajan tyyppiSähkömoottori tai bensiinimoottori
Virtauskapasiteetti36 GPM
Korkeus9.1 "
HP vaaditaan @ 1000 PSI24.7
HP vaaditaan @ 1500 PSI37.1
HP vaaditaan @ 500 PSI12.4
Tuloaukko1-1 / 2 F
Pituus22.1 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine50 psi
MäntäKeraaminen
PumppupääTaottu messinki
RPM800
TiivistäW-1 & W-2
Akselin dia.35mm
TyyppiVyö-asema
Leveys18.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiertokanki (pronssi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTF135N painepesuripumppu 36 Gpm 1 1/2f x 1f
€11,698.81 / yksikkö