Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5202XL Yleiskäyttöinen vyö, erittäin suuri, 1-1/2 x 46-54 tuuman vyötärö, nahka | AC6VRD 36L243 / 55207-6

KLEIN TOOLS 5202XL yleiskäyttöinen vyö, erittäin suuri, 1-1/2 x 46-54 tuumaa vyötäröä, nahkaa

Varastossa
Tuote: AC6VRD Malli: 5202XLRistiviite: 36L243 / 55207-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö
VyötyyppiYleinen tarkoitus
VäriLuonnollinen
MateriaaliNahka
TyyppiX-Large
Vyötärön ympärys46 - 54 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiVärieräMateriaaliTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5204 Hyödykehihna, kevyt, leveys 2 tuumaa | AB9JCQ 2DGJ2 / 55223-6 5204Slide-Action-solkisininenHyöty vyöPolypropyleeninauhaKevyt2"€19.12
KLEIN TOOLS 5202L Yleiskäyttöinen vyö, 1-1/2 x 38-46 tuumaa vyötärö, nahka | AB9JEQ 2DGU6 / 55204-5 5202LIrrotettava yhden kielen solkiRuskeaVyöNahkaYleinen tarkoitus1.5 "€48.68
KLEIN TOOLS 5202M Yleiskäyttöinen vyö, keskikokoinen, 1-1/2 x 32-40 tuumaa vyötärö, nahka | AC6VQQ 36L230 / 55205-2 5202MYleinen tarkoitusLuonnollinenVyöNahkaKeskikokoinen1.5 "€48.71
KLEIN TOOLS 5705 Verkkotyöhihna, 2 x enintään 54 tuumaa, nailon, musta | AC6VQU 36L233 / 55165-9 5705NauhallinenMustaVerkkotyö vyöNylon-2"€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5202XL yleiskäyttöinen vyö, erittäin suuri, 1-1/2 x 46-54 tuumaa vyötäröä, nahkaa
€51.00 / yksikkö