Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5182BLA Työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 2 taskua | AC6MCE 34E631 / 62136-9

KLEIN TOOLS 5182BLA työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 2 taskua

Varastossa
Tuote: AC6MCE Malli: 5182BLARistiviite: 34E631 / 62136-9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliSäänkestävä kangas
SulkemistyyppiLukko
VäriMusta
Syvyys10 "
Korkeus20 "
MateriaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Palojen lukumäärä1
Taskut2
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys24 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Klein Tools 5182BLA on kestävä nailonvarustepussi, joka on suunniteltu ammattilaisille pitämään työkalut järjestyksessä ja helposti saatavilla.
    • Se koostuu kahdesta suuresta ulkotaskusta, kätevästä tarranauhalla varustetusta sadesuojasta ja säädettävästä pehmustetusta olkahihnasta. Siinä on myös kaksi kestävää, liukuvaa solkea ja kestävä kaksinkertaisesti ommeltu muovinen pohja.
    • Tämän Klein-työkalupussin kokonaispituus on 24 tuumaa, korkeus 20 tuumaa ja leveys 10 tuumaa. Tuotemerkki tarjoaa myös 24 tuumaa muunnos tästä pussista oranssina.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisätaskutPerusmateriaaliSulkemistyyppiUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS 58888 Työkalulaukku, koko 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tuumaa, 12 taskua | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885KangasOpen Top7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa, 15 taskua | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014KangasLukko1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 Työkalulaukku, koko 10 x 6 x 12 tuumaa, 1 tasku | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121KangasLukko-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201KangasLukko-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 24 tuumaa, 1 tasku | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241KangasLukko-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Työkalulaukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-KangasVetoketju-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 Työkalulaukku, koko 10 x 3 x 9 tuumaa, 1 tasku | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-KangasOpen Top-13"9"10 "€61.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5182BLA työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 2 taskua
€239.41 / yksikkö