Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5139B Työkalulaukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0

KLEIN TOOLS 5139B työkalulaukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku

Varastossa
Tuote: AB9HYH Malli: 5139BRistiviite: 2DFT1 / 55366-0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Syvyys1"
Korkeus7"
MateriaaliCordura (R) ballistinen nailon
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys1"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys12.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi4202929036
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisätaskutPerusmateriaaliSulkemistyyppiUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS 58888 Työkalulaukku, koko 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tuumaa, 12 taskua | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885KangasOpen Top7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa, 15 taskua | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014KangasLukko1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 Työkalulaukku, koko 10 x 6 x 12 tuumaa, 1 tasku | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121KangasLukko-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201KangasLukko-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 24 tuumaa, 1 tasku | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241KangasLukko-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5142 Työkalulaukku, koko 10 x 3 x 9 tuumaa, 1 tasku | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-KangasOpen Top-13"9"10 "€61.74
KLEIN TOOLS 5156 Työkalulaukku, koko 12 x 9 x 19 tuumaa, 1 tasku | AB9HYM 2DFT5 / 55346-2 5156-KangasOpen Top-19"15 "19 "€118.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5139B työkalulaukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku
€21.34 / yksikkö