Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 51829M Esiliina, magneetilla, 23 x 4 x 24 tuuman koko, oranssi vinyyli | AC6VPN 36K970 / 62002-7

KLEIN TOOLS 51829M ilmaesiliina, magneetilla, koko 23 x 4 x 24 tuumaa, vinyylioranssi

Varastossa
Tuote: AC6VPN Malli: 51829MRistiviite: 36K970 / 62002-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman esiliina
VäriOranssi
Syvyys4"
Korkeus24 "
MateriaaliVinyyli
Taskut18
TyyppiMagneettinen
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutHinta
KLEIN TOOLS 51829 Esiliina, 23 x 4 x 24 tuumaa, 10 taskua, vinyyli -oranssi | AC6MCG 34E633 / 62134-5 5182910€256.62
KLEIN TOOLS 51829MHS Esiliina, Hot Stick -taskulla ja magneetilla, 27-1/2 x 32 tuuman koko | CE4VZB 20014-4 51829MHS-€310.60
KLEIN TOOLS 51828 Esiliina, pieni | CE4XGD 62007-2 51828-€162.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 51829M ilmaesiliina, magneetilla, koko 23 x 4 x 24 tuumaa, vinyylioranssi
€296.87 / yksikkö