Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07810.019.0025 Socket Set Screw Flat 10-24X1/4, 100PK | AH3EYF 31KK78

GRAINGER U07810.019.0025 Pistorasiasarja Ruuvit Litteä 10-24X1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EYF Malli: U07810.019.0025Ristiviite: 31KK78

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.094 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07810.019.0025 Pistorasiasarja Ruuvit Litteä 10-24X1/4, 100PK
€17.09 /pakkaus