Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5162T Työkalutasku, nahkaa, 8 taskua AB9HYN 2DFT6 / 55048-5

KLEIN TOOLS 5162T Työkalupussi, Nahka, 8 Taskuinen Strong Snap

Varastossa
Tuote: AB9HYN Malli: 5162TRistiviite: 2DFT6 / 55048-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriRuskea
Syvyys4"
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus10.75 "
MateriaaliNahka
Taskut8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiLisäkapasiteetti
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKorkeusMateriaaliTaskutSidonta pystyyTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 5111 Taskutyökalutasku, nahka | AB9HYB 2DFP6 / 55008-9 51114.5 "Ruskea1"7"Nahka1Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€32.38
KLEIN TOOLS 5119 Työkalupussi, nahkaa, 1 tasku 3 Lps 1 Veitsi | AB9HYE 2DFR2 / 55020-1 51196.5 "Ruskea3"8.5 "Nahka4Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€44.23
KLEIN TOOLS 5127 Työkalutasku, nahkaa, 6 taskuinen veitsikiinnitys | AB9HYF 2DFR5 / 55025-6 51277"Ruskea3"10 "Nahka6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€79.09
KLEIN TOOLS 5164 Työkalupussi, nahkaa, 8 taskuinen veitsikiinnitys | AB9HYQ 2DFT8 / 55050-8 51646.75 "Ruskea4"9.75 "Nahka8Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€104.41
KLEIN TOOLS 5416 Bull Pin -pulttilaukku, kangas | AB9HZA 2DFU9 / 55375-2 54169"Beige10 "5"Kangas1Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Bull-Pin & Bolt -laukku€34.78
KLEIN TOOLS 5702 PowerLine 2 -taskutyökalutasku, Cordura Nylon | AB9HZE 2DFV4 / 55160-4 570211 "Musta5"12 "Cordura (R) -nylon2Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Powerline (TM) -sarja€73.64
KLEIN TOOLS 5703 PowerLine 3 -taskutyökalutasku, Cordura Nylon | AB9HZF 2DFV5 / 55161-1 570311 "Musta6"12 "Cordura (R) -nylon3Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Powerline (TM) -sarja€88.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5162T Työkalupussi, Nahka, 8 Taskuinen Strong Snap
€208.67 / yksikkö