Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5152S Canvas Bucket, #6, soikea, 41 taskua | AB9JEL 2DGU2 / 55520-6

KLEIN TOOLS 5152S Canvas-ämpäri, #6, soikea, 41 taskua

Varastossa
Tuote: AB9JEL Malli: 5152SRistiviite: 2DGU2 / 55520-6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaskauha
VäriLuonnollinen
Korkeus10 "
MateriaaliKangas
Taskut (sisällä)26
Taskut (ulkopuolella)15
TyyppiSoikea ämpäri
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaiskorkeusTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5109 Canvas Bucket, Leveästi avautuva, suora, #6 | AB9HXX 2DFP2 / 55507-7 5109Luonnollinen15 "Seinäkauha# 6 kangas-Leveä aukko suoraan12 "€79.46
KLEIN TOOLS 5109S Canvas Bucket, leveästi avautuva, 12 tuuman halkaisija, 15 tuuman korkeus | AB9HXZ 2DFP4 / 55510-7 5109SLuonnollinen-SeinäkauhaKangas-Leveä aukko suoraan-€90.55
KLEIN TOOLS 5144 Canvas -kauha, ilmakori, soikea, #6 | AB9HYL 2DFT4 / 55517-6 5144Luonnollinen10 "Soikea ämpäriKangas-Ilmakori14 "€152.63
KLEIN TOOLS 5103S Canvas Bucket, Valettu pohja, #4 | AB9JEE 2DGT5 / 55501-5 5103SLuonnollinen-SeinäkauhaKangas-Raskaat kartiot-€102.76
KLEIN TOOLS 5171PS Canvas Bucket, #4, 4 ulkotaskua | AB9JEN 2DGU4 / 55534-3 5171PSLuonnollinen-KangaskauhaKangas-Raskas kartiomainen seinä-€136.61
KLEIN TOOLS 5172PS Canvas Bucket, #4, 15 Sisätaskut | AB9JEP 2DGU5 / 55538-1 5172PSLuonnollinen-KangaskauhaKangas-Raskas kartiomainen seinä-€152.26
KLEIN TOOLS 5114DSC Canvas -kauha, kiristysnauha kiinni, halkaisija 12 tuumaa, kokonaiskorkeus 17 tuumaa | CF3QPV 55486-5 5114DSCLuonnonvalkoinen-KangaskauhaKangas17 "--€213.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5152S Canvas-ämpäri, #6, soikea, 41 taskua
€219.70 / yksikkö