Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5144B Ilmakori, 14 x 7 x 10 tuumaa, 15 taskua, kangas | AC6VPM 36K968 / 55522-0

KLEIN TOOLS 5144B Antennikori, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 15 taskua, kangas

Varastossa
Tuote: AC6VPM Malli: 5144BRistiviite: 36K968 / 55522-0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakori soikea kauha
VäriLuonnollinen
Korkeus10 "
Pituus14 "
Materiaali# 6 kangas
Taskut (sisällä)15
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5144B Antennikori, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 15 taskua, kangas
€131.28 / yksikkö