Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 512115 Käsinepussi, 15 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VTB 36L266

KLEIN TOOLS 512115 Käsinelaukku, 15 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VTB Malli: 512115Ristiviite: 36L266
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
€58.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
PerusmateriaaliKangas
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriLuonnollinen
Syvyys8"
Korkeus2 3/4 - 5 1/2 "
Materiaali# 4 kangas
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus2 3/4 - 5 1/2 "
kokonaisleveys15 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi4202920805
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5121-19 Käsinepussi, 8 x 8 x 19 tuumaa, 1 tasku | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 kangas19 "8"8"€62.59
KLEIN TOOLS 512417 Käsinepussi, 17 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "17 "17 "€59.65
KLEIN TOOLS 512415 Käsinepussi, 15 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "15 "15 "€57.84
KLEIN TOOLS 512419 Käsinepussi, 19 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "19 "19 "€60.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 512115 Käsinelaukku, 15 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 tuumaa
€58.98 / yksikkö