Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 33529 Eristetty työkalusarja, 8 kpl | AB4LRD 1YRY8 / 33529-7

KLEIN TOOLS 33529 Eristetty työkalusarja, 8 osaa

Varastossa
Tuote: AB4LRD Malli: 33529Ristiviite: 1YRY8 / 33529-7
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
€788.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä8
Pihdit mukanaValmistaja Nro 63050-INS korkean vivun kaapelileikkuri, nro D213-9NE-INS korkean vivun sivuleikkuri 9-1 / 4 ", nro D228-8-INS korkean vivun viistoleikkuri 8", nro D203-8N-INS raskas Pitkäkärkiset pihdit sivuleikkurilla ja nahanreiällä 8-5 / 16 ", nro 11055-INS Wire S
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukanaValmistaja Nro 49C266 kaappiruuvimeisseli 3/16 ", nro 602-4-INS Keystone-ruuvimeisseli 1/4", nro 603-4-INS ristipääruuvitaltta # 2
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
KLEIN TOOLS 33526 Eristetty työkalusarja, 8 kpl | AB2NWL 1N046 / 33526-6 335268Kyllä€748.78
KLEIN TOOLS 33527 Eristetty työkalusarja, 22 kpl | AB2NWM 1N047 / 33527-3 3352722Kyllä€1,998.43
KLEIN TOOLS 33525 Eristetty työkalusarja, 13 kpl | AC9UYH 3KGV3 / 33525-9 3352513Kyllä€1,331.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 33529 Eristetty työkalusarja, 8 osaa
€788.48 / yksikkö