Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 3265 Härkätappi, 12 x 1-1/4 tuuman ylähalkaisija x 7/16 tuuman pisteen halkaisija | AB9HXC 2DFJ9 / 66665-0

KLEIN TOOLS 3265 Bull Pin, 12 x 1-1/4 tuuman ylähalkaisija x 7/16 tuuman kärjen halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9HXC Malli: 3265Ristiviite: 2DFJ9 / 66665-0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärän tappi
rakentaminenLaadukas seosteräs
MalliNormaali härän tappi
Pituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 16 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lämpökäsitelty lujuuden vuoksi; musta viimeistely ruosteenkestäväksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 3259TT Härkätappi, kiinnitysreiällä, 1-5/16 tuuman koko | CE4WNG 48003-4 3259TT€48.39
KLEIN TOOLS 3259TTS Härkätappi, kiinnitysreiällä, 1-5/16 tuumaa, ruostumaton teräs | CE4WNH 48004-1 3259 TTS€129.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 3265 Bull Pin, 12 x 1-1/4 tuuman ylähalkaisija x 7/16 tuuman kärjen halkaisija
€40.31 / yksikkö