Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 32483 ruuvimeisselisarja, 1/4 tuumaa, #2, 2 kpl | AB4HQB 1YBT2 / 32483-3

KLEIN TOOLS 32483 Ruuvimeisselin kärkisarja, 1/4 tuumaa, #2, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB4HQB Malli: 32483Ristiviite: 1YBT2 / 32483-3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1.25 "
Bit tyyliPhillips, uritettu
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko# 2 Phillips, 1/4 uritettu
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiUseita (sarja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.71
Laivan pituus (cm)14.92
Laivan leveys (cm)5.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
KLEIN TOOLS 32485 ruuvimeisselisärmäsarja, #10 - #15, 2 kpl | AB4HPY 1YBR8 / 32485-7 324851.25 "Lisää bitti1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2€18.56
KLEIN TOOLS 32484 ruuvimeisselisärmäsarja, #1/ #2 neliö, 2 kpl | AB4HPZ 1YBR9 / 32484-0 324841.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Neliö, # 2 Neliö2€17.30
KLEIN TOOLS 32482 ruuvimeisselisarja, 3/16 tuumaa, #1, 2 kpl | AB4HQA 1YBT1 / 32482-6 324821.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Phillips, 3/16 uritettu2€20.57
KLEIN TOOLS 32478 Ruuvimeisselin vaihtoterä, pituus 1-1/4 tuumaa | AB4HQC 1YBT3 / 32478-9 324781.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Phillips, 3/16 uritettu1€7.02
KLEIN TOOLS 32479 Ruuvimeisselin vaihtoterä, 2-1/2 tuuman pituus | AB4HQD 1YBT4 / 32479-6 324792.5 "Lisää bitti2.5 "# 2 Phillips, 9/32 uritettu1€6.62
KLEIN TOOLS 32752 Kaksipuolinen yhdistelmävaihtokärki, 2 kpl | CE4WJT 32752-0 32752-Vaihtobitti--1€18.03
KLEIN TOOLS 32773 Vaihtobitti, Torx 10, 15 | CE4WWN 32773-5 32773-Vaihtobitti--1€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 32483 Ruuvimeisselin kärkisarja, 1/4 tuumaa, #2, 2 kpl
€18.80 /pakkaus