Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 3238 Käsiräikkä, 1/2 tuuman käyttö, 15 tuuman pituus, päärynä | AB9JCG 2DGH3 / 65899-0

KLEIN TOOLS 3238 käsiräikkä, 1/2 tuuman veto, 15 tuuman pituus, päärynä

Varastossa
Tuote: AB9JCG Malli: 3238Ristiviite: 2DGH3 / 65899-0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus15 "
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliKokonaispituusSuunnanvaihtoSidonta pystyyHinta
KLEIN TOOLS 65720 Räikkä, 3/8 tuuman käyttö, 7-1/2 tuuman pituus, pyöreä | AB9JAM 2DGB5 / 65720-7 657203 / 8 "TERÄSPyöreä7.5 "Ei peruutusVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€34.31
KLEIN TOOLS 65820 Räikkä, 1/2 tuuman käyttö, 10-1/2 tuuman pituus | AH9KCG 3LZU7 / 65820-4 658201 / 2 "kromiPyöreä10 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€50.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 3238 käsiräikkä, 1/2 tuuman veto, 15 tuuman pituus, päärynä
€164.78 / yksikkö