Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 32217 Poranterätyökalusarja, 8 osaa | CE4WKQ 32217-4

KLEIN TOOLS 32217 Poranterätyökalusarja, 8 osaa

Varastossa
Tuote: CE4WKQ Malli: 32217Ristiviite: 32217-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Bit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 32217 Poranterätyökalusarja, 8 osaa
€119.77 / yksikkö