Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 1656-20 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 20 - 40 tuumaa, paljas Acsr | AB9HWL 2DFG5 / 47104-9

KLEIN TOOLS 1656-20 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .20 - .40 tuumaa, paljas Acsr

Varastossa
Tuote: AB9HWL Malli: 1656-20Ristiviite: 2DFG5 / 47104-9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€280.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli vetämällä leukaa
Kaapelin tyyppiPaljas ACSR, alumiini ja säikeinen kupari
Maks. Kaapelin koko1/0 ACSR 0.40 "
Max. Ladata4500 lb
TyyppiChicago

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kaapelin koko (6 ACSR 0.20 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiMax. LadataTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 1613-40 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 12 - 37 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWH 2DFG2 / 47015-8 1613-40Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand4500 lbChicago€303.52
KLEIN TOOLS 1628-16 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 31 - 62 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWJ 2DFG3 / 47026-4 1628-16Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand15,000 lbChicago€1,176.50
KLEIN TOOLS 1628-17 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 50 - 75 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWK 2DFG4 / 47032-5 1628-17Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand15,000 lbChicago€1,297.55
KLEIN TOOLS 1656-30 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .31 - .53 tuumaa, paljas Acsr | AB9HWM 2DFG6 / 47107-0 1656-30Paljas ACSR, alumiini ja säikeinen kupari4500 lbChicago€327.60
KLEIN TOOLS 1684-5 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .218 - .55 ​​tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWN 2DFG7 / 47162-9 1684-5Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand8000 lbChicago€591.49
KLEIN TOOLS 1684-74 Chicago Grip taottu, kaareva leuka, kaapelin halkaisija .218 - .55 ​​tuumaa | AB9HWP 2DFG8 / 47172-8 1684-74Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand8000 lbChicago, kaareva leuka€599.31
KLEIN TOOLS 1685-31 Chicago Grp taotut, rinnakkainen leuka, kaapelin halkaisija .625 - 1.250 tuumaa | AB9HWQ 2DFG9 / 47178-0 1685-31-7500 lbParallel€558.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1656-20 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .20 - .40 tuumaa, paljas Acsr
€280.77 / yksikkö