Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 100CS Sähköasentajan sakset, strippaus, hammastettu, terän pituus 1.875 tuumaa | CE4WMF 76125-6

KLEIN TOOLS 100CS sähköasentajasakset, kuorimalla, hammastetut, terän pituus 1.875 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4WMF Malli: 100CSRistiviite: 76125-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 2100-8 Sähköasentajat Sakset, kokonaispituus 6-5/16 tuumaa, ruostumaton teräs, keltainen | AD9VAL 4VAN9 / 21008-2 2100-8KeltainenErgonominen rengas ja laajennettu jousiMuovipinnoitettuErgonominen jousi ja rengas6 5 / 16 "€57.13
KLEIN TOOLS 2100-9 Sähköasentajat Sakset, kokonaispituus 5-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD9VAM 4VAP1 / 21009-9 2100-9Ruostumaton teräsSormus ja rengasRuostumaton teräsSormus ja rengas5.25 "€40.39
KLEIN TOOLS G100CS Sähköasentajan sakset, irrotuslohkot, hammastetut, terän pituus 1.875 tuumaa | CE4VVB 76062-4 G100CS-----€29.54
KLEIN TOOLS 26001 Sähköasentajan sakset, kaikkiin tarkoituksiin | CE4WXU 76301-4 26001-----€45.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 100CS sähköasentajasakset, kuorimalla, hammastetut, terän pituus 1.875 tuumaa
€28.80 / yksikkö