Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO FB8553 Kylmävesivarsi matala lyijy messinki | AD6KWQ 45L010

KISSLER & CO FB8553 kylmävesivarsi, matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AD6KWQ Malli: FB8553Ristiviite: 45L010

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän veden varsi
NoudattaminenAB1953 Matala lyijy
Sopii tuotemerkkiinNosturi
MateriaaliMatala lyijy messinki
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO FB8552 Kylmävesivarsi matala lyijy messinki | AD6KWR 45L011 FB8552€15.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO FB8553 kylmävesivarsi, matalalyijyinen messinki
€14.58 / yksikkö