Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB11-4200LC kylmävesihanan varsi American Standard AH2KPW 29FJ42

KISSLER & CO AB11-4200LC kylmävesihanan varsi American Standard

Varastossa
Tuote: AH2KPW Malli: AB11-4200LCRistiviite: 29FJ42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmävesihanan varsi
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB11-4200LC kylmävesihanan varsi American Standard
€8.19 / yksikkö