Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-3910 hanan syöttölinja 3/8 x 3/8 12 tuuman pituus | AG2PQW 31XJ62

KISSLER & CO 88-3910 hanan syöttöjohto 3/8 x 3/8 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2PQW Malli: 88-3910Ristiviite: 31XJ62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanan liitin
NoudattaminenUPC
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Sisempi ydinKumi
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.60 Tutkinnot
pistorasia3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiPuristus
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen ulostulotyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoeräPituusMax. TyöpainepistorasiaPistorasian tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
KISSLER & CO 88-1220 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 20 tuuman pituus | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Hanan liitin20 "250 PSI1 / 2 "IFJ1 / 2 "€9.16
KISSLER & CO 88-1212 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 12 tuuman pituus | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Hanan liitin12 "2501/2IFJ1 / 2 "€7.63
KISSLER & CO 88-3915 hanaliitin, ruostumaton teräs, 16 tuumaa | CR7EKE 244Z96 88-3915-Hanan liitin-----€7.69
KISSLER & CO 88-2006 hanaliitin, ruostumaton teräs, 20 tuumaa | CR7EKF 244Z82 88-2006-Hanan liitin-----€9.20
KISSLER & CO 88-2003 hanaliitin, ruostumaton teräs, 30 tuumaa | CR7EKG 244Z79 88-2003-Hanan liitin-----€7.51
KISSLER & CO 88-2019 hanaliitin, ruostumaton teräs, 9 tuumaa | CR7EKH 244Z84 88-2019-Hanan liitin-----€6.01
KISSLER & CO 88-3120 syöttöjohto, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 250 psi, PVC, 20 tuuman korkeuspituus | CR7ELR 45RC26 88-3120-Syöttöjohto-----€8.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-3910 hanan syöttöjohto 3/8 x 3/8 12 tuumaa pituus
€7.06 / yksikkö