Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-1220 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 20 tuuman pituus | AG2PQJ 31XJ51

KISSLER & CO 88-1220 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 20 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2PQJ Malli: 88-1220Ristiviite: 31XJ51

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanan liitin
NoudattaminenUPC
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Sisempi ydinKumi
Pituus20 "
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMetalli
Käyttölämpötila.60 Tutkinnot
pistorasia1 / 2 "
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)1/2
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)1/2
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiIFJ
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)1/2
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)1/2
Vesiliittimen ulostulotyyppiIFJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoeräPituusMax. TyöpainepistorasiaPistorasian tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
KISSLER & CO 88-3910 hanan syöttölinja 3/8 x 3/8 12 tuuman pituus | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Hanan liitin12 "250 PSI3 / 8 "Puristus3 / 8 "€7.06
KISSLER & CO 88-1212 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 12 tuuman pituus | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Hanan liitin12 "2501/2IFJ1 / 2 "€7.63
KISSLER & CO 88-3915 hanaliitin, ruostumaton teräs, 16 tuumaa | CR7EKE 244Z96 88-3915-Hanan liitin-----€7.69
KISSLER & CO 88-2006 hanaliitin, ruostumaton teräs, 20 tuumaa | CR7EKF 244Z82 88-2006-Hanan liitin-----€9.20
KISSLER & CO 88-2003 hanaliitin, ruostumaton teräs, 30 tuumaa | CR7EKG 244Z79 88-2003-Hanan liitin-----€7.51
KISSLER & CO 88-2019 hanaliitin, ruostumaton teräs, 9 tuumaa | CR7EKH 244Z84 88-2019-Hanan liitin-----€6.01
KISSLER & CO 88-3120 syöttöjohto, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 250 psi, PVC, 20 tuuman korkeuspituus | CR7ELR 45RC26 88-3120-Syöttöjohto-----€8.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-1220 hanan syöttöjohto 1/2 x 1/2 20 tuumaa pituus
€9.16 / yksikkö