Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-2008 WC-syöttöjohto 3/8 x 7/8 12 tuuman pituus | AG2PQM 31XJ54

KISSLER & CO 88-2008 WC:n syöttöjohto 3/8 x 7/8 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2PQM Malli: 88-2008Ristiviite: 31XJ54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-liitin
NoudattaminenUPC
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Sisempi ydinKumi
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMuovi
Käyttölämpötila.60 Tutkinnot
pistorasia7 / 8 "
Pistorasian tyyppiBallcock
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)7/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiBallcock
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)7/8
Vesiliittimen ulostulotyyppiBallcock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KISSLER & CO 88-2009 WC-syöttöjohto 3/8 x 7/8 20 tuuman pituus | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "€6.60
KISSLER & CO 88-2908 WC-syöttöjohto 3/8 x 7/8 12 tuuman pituus | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€7.28
KISSLER & CO 88-2909 WC-syöttöletku 3/8 x 7/8 20 tuuman pituus | AG2PQU 31XJ60 88-290920 "€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-2008 WC:n syöttöjohto 3/8 x 7/8 12 tuuman pituus
€5.59 / yksikkö