Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 77-2110 Keittiöhana ruisku 2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KXC 45L023

KISSLER & CO 77-2110 Keittiöhanan sumutin 2 Gpm 8 tuuman suutin

Varastossa
Tuote: AD6KXC Malli: 77-2110Ristiviite: 45L023

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana vedettävällä ruiskulla
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenAB1953 Matala lyijy
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4435
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunVenttiilin tyyppiHinta
KISSLER & CO 77-2115 Keittiöhana ruisku 2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KXD 45L024 77-2115KeinukromiKeraaminen levy€153.06
KISSLER & CO 77-2120 Keittiöhana ruisku 2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KXE 45L025 77-2120JäykkäHarjattu nikkeli-€160.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 77-2110 Keittiöhanan sumutin 2 Gpm 8 tuuman suutin
€127.21 / yksikkö