Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 759-6100 Tyhjennyksen tukkeutumistyökalu 1-1 / 2 tuuman muovi Pk3 | AG2PPU 31XJ32

KISSLER & CO 759-6100 Tukostenpoistotyökalu 1-1/2 tuuman muovinen Pk3

Varastossa
Tuote: AG2PPU Malli: 759-6100Ristiviite: 31XJ32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä Unclog-työkalu
Koko1-1 / 2 "
rakentaminenMuovi
Leikkaaminenheiluripuukkosahat
ToimintoTyhjennä Unclogger
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEPA-suunnittelu ympäristölle tunnustettu
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8481805060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 759-6100 Tukostenpoistotyökalu 1-1/2 tuuman muovinen Pk3
€8.37 / yksikkö