Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 46-6791 Kahva yksivivuisille hanoille | AG2XNV 32PE98

KISSLER & CO 46-6791 Kahva yksivivuisille hanoille

Varastossa
Tuote: AG2XNV Malli: 46-6791Ristiviite: 32PE98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Sopii tuotemerkkiinMoen
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinMateriaaliHinta
KISSLER & CO 46-0079 Kahva painevalettu metalli | AD6KWT 45L013 46-0079DeltaDie cast metal€25.24
KISSLER & CO 14732 Kahva painevalettu metalli | AD6KXL 45L042 14732MoenDie cast metal€28.47
KISSLER & CO 46-4517 Kahva yksivivuisille hanoille | AG2XNW 32PE99 46-4517Hinta PfisterAkryyli€9.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 46-6791 Kahva yksivivuisille hanoille
€6.09 / yksikkö