Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 08-1005 Ristisuodattimen tyhjennyskokoonpano messinki 17-mittari | AG2PNV 31XJ03

KISSLER & CO 08-1005 Ritiläsiivilä Tyhjennyskokoonpano Messinki 17 mittari

Varastossa
Tuote: AG2PNV Malli: 08-1005Ristiviite: 31XJ03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikon siivilän tyhjennyskokoonpano
Väri / viimeistelykromi
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus8"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiWC: n tyhjennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 08-1005 Ritiläsiivilä Tyhjennyskokoonpano Messinki 17 mittari
€24.83 / yksikkö