Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1647.2108X30 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M8, 30 mm Fastener | CR7AUN 802HG3

KIPP K1647.2108X30 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M8, 30 mm kiinnitys

Varastossa
Tuote: CR7AUN Malli: K1647.2108X30Ristiviite: 802HG3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1647.2108X30 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M8, 30 mm kiinnitys
€17.73 / yksikkö