Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1493.04 Hygienic USIT Cap Nut w/Flat Head, Std Crown, M4 Thread, 316L, Stainless Steel | CR6ZTD 802JR6

KIPP K1493.04 Hygieeninen USIT-kantimutteri tasapäällä, vakiokruunu, M4-kierre, 316L, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR6ZTD Malli: K1493.04Ristiviite: 802JR6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1493.04 Hygieeninen USIT-kantimutteri tasapäällä, vakiokruunu, M4-kierre, 316L, ruostumaton teräs
€9.07 / yksikkö