Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1492.10X40 Hygienic USIT Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M10, 40 mm Fastener | CR7BQM 802JL1

KIPP K1492.10X40 hygieeninen USIT kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, täysin kierre, M10, 40 mm kiinnitys

Varastossa
Tuote: CR7BQM Malli: K1492.10X40Ristiviite: 802JL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1492.10X40 hygieeninen USIT kuusiokantaruuvi, ruostumaton teräs, täysin kierre, M10, 40 mm kiinnitys
€25.36 / yksikkö