Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1361.0704 Muovinen sisäosa, Petp, 10 mm:n kantakoko, 17.4 mm pituus, Din/Fda/Rohs, K1361.0704 | CR7CBX 802KU8

KIPP K1361.0704 Muovinen sisäosa, Petp, 10 mm:n kantakoko, 17.4 mm pituus, Din/Fda/Rohs, K1361.0704

Varastossa
Tuote: CR7CBX Malli: K1361.0704Ristiviite: 802KU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KIPP K0385.10105 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 10 mm, M5, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR7BUR 801X67 K0385.10105liite€29.05
KIPP K0385.10125 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 10 mm, M5, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR7BUT 801X72 K0385.10125liite€31.47
KIPP K0385.12105 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 12 mm, M5, korkeus 10 mm, hiomahiekka | CR7BUU 801XC6 K0385.12105liite€33.26
KIPP K0385.16105 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 16 mm, M6, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR7BUV 801XE9 K0385.16105liite€41.99
KIPP K0385.16125 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 16 mm, M6, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR7BUW 801XF4 K0385.16125liite€42.45
KIPP K0385.20105 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 20 mm, M6, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR7BUX 801XG0 K0385.20105liite€46.95
KIPP K0385.20125 Taakse asennettava sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 20 mm, M6, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR7BUY 801XG5 K0385.20125liite€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1361.0704 Muovinen sisäosa, Petp, 10 mm:n kantakoko, 17.4 mm pituus, Din/Fda/Rohs, K1361.0704
€18.05 / yksikkö