Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1329.03X8 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M3 kierrekoko, 8 mm pituus, 8 mm min kierre | CR6ZVP 802HR3

KIPP K1329.03X8 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M3 kierrekoko, 8 mm pituus, 8 mm minimikierre

Varastossa
Tuote: CR6ZVP Malli: K1329.03X8Ristiviite: 802HR3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1329.03X8 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M3 kierrekoko, 8 mm pituus, 8 mm minimikierre
€20.02 / yksikkö