Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1329.03X5 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M3 Thread Size, 5 mm Length, 5 mm Min Thread | CR6ZVM 802HR1

KIPP K1329.03X5 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M3 kierrekoko, 5 mm pituus, 5 mm minimikierre

Varastossa
Tuote: CR6ZVM Malli: K1329.03X5Ristiviite: 802HR1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1329.03X5 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M3 kierrekoko, 5 mm pituus, 5 mm minimikierre
€19.49 / yksikkö