Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0648.15311A1X50 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NKY 30HJ04

KIPP K0648.15311A1X50 Nokkavivun ulkokierre Teräs/muovi

Varastossa
Tuote: AF9NKY Malli: K0648.15311A1X50Ristiviite: 30HJ04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vipu
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliRuostumaton teräs / muovi
Kokonaispituus79.6mm
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0648.25211A3X30 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NJQ 30HH93 K0648.25211A3X30Teräs / muovi110mm5 / 16-1833mm€23.91
KIPP K0648.25211A3X40 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NJR 30HH94 K0648.25211A3X40Teräs / muovi110mm5 / 16-1833mm€24.86
KIPP K0648.25211A3X50 Nokkakahvan ulkokierre Teräs/muovi | AF9NJT 30HH95 K0648.25211A3X50Teräs / muovi110mm5 / 16-1833mm€24.82
KIPP K0648.25211A4X25 Nokkakahvan ulkokierre Teräs/muovi | AF9NJU 30HH96 K0648.25211A4X25Teräs / muovi110mm3 / 8-1633mm€23.11
KIPP K0648.25211A4X30 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NJV 30HH97 K0648.25211A4X30Teräs / muovi110mm3 / 8-1633mm€23.87
KIPP K0648.15211A1X40 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NKL 30HH86 K0648.15211A1X40Teräs / muovi79.6mm10-3222mm€21.72
KIPP K0648.15211A1X50 nokkavipu ulkokierre Teräs / muovi | AF9NKM 30HH87 K0648.15211A1X50Teräs / muovi79.6mm10-3222mm€22.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0648.15311A1X50 Nokkavivun ulkokierre Teräs/muovi
€35.18 / yksikkö