Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0387.2005 Gripper Pad With Tapped Through-Hole, Carbide, Fine, 20 mm Face Width, M5 | CR7BYF 801XL1

KIPP K0387.2005 Tarraintyyny kierrereiällä, kovametalli, hieno, 20 mm:n pinnan leveys, M5

Varastossa
Tuote: CR7BYF Malli: K0387.2005Ristiviite: 801XL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIPP K0387.1212048 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 12 mm etulevyn leveys | CR7BWM 801XK5 K0387.1212048€50.12
KIPP K0387.1610048 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 16 mm etulevyn leveys | CR7BWN 801XK8 K0387.1610048€57.51
KIPP K0387.1612048 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 16 mm etulevyn leveys | CR7BWP 801XK9 K0387.1612048€58.16
KIPP K0387.2010058 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 20 mm etulevyn leveys | CR7BWQ 801XL2 K0387.2010058€67.16
KIPP K0387.2510068 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 25 mm etulevyn leveys | CR7BWR 801XL6 K0387.2510068€93.15
KIPP K0387.2512068 Eteen kiinnitettävä tarraintyyny, vastaporattu reikä, kovametalli, hieno, 25 mm etulevyn leveys | CR7BWT 801XL8 K0387.2512068€96.10
KIPP K0387.121205 Tarraintyyny kierrereiällä, kovametalli, hieno, 12 mm etulevyn leveys, M5 | CR7BYB 801XK6 K0387.121205€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0387.2005 Tarraintyyny kierrereiällä, kovametalli, hieno, 20 mm:n pinnan leveys, M5
€66.07 / yksikkö