Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0385.120122 Counterbored Insert With Flat Face, 20 mm Dia, 6.6 mm Bore Dia, 12 mm Ht, Smooth | CR6ZZT 801XC0

KIPP K0385.120122 Vastaporattu sisäosa tasapinnalla, halkaisija 20 mm, halkaisija 6.6 mm, korkeus 12 mm, sileä

Varastossa
Tuote: CR6ZZT Malli: K0385.120122Ristiviite: 801XC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIPP K0385.110105 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 10 mm, halkaisija 3.4 mm, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR6ZYF 801X77 K0385.110105€30.78
KIPP K0385.110125 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 10 mm, halkaisija 3.4 mm, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR6ZYG 801X81 K0385.110125€31.82
KIPP K0385.112105 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 12 mm, halkaisija 4.5 mm, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR6ZYH 801X86 K0385.112105€34.41
KIPP K0385.112125 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 12 mm, halkaisija 4.5 mm, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR6ZYJ 801X91 K0385.112125€34.70
KIPP K0385.116105 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 16 mm, halkaisija 5.5 mm, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR6ZYK 801X96 K0385.116105€45.05
KIPP K0385.116125 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 16 mm, halkaisija 5.5 mm, korkeus 12 mm, hiomahionta | CR6ZYL 801XA1 K0385.116125€45.62
KIPP K0385.120105 Vastaporattu sisäosa timanttipinnalla, halkaisija 20 mm, halkaisija 6.6 mm, korkeus 10 mm, hiomahionta | CR6ZYM 801XA6 K0385.120105€45.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0385.120122 Vastaporattu sisäosa tasapinnalla, halkaisija 20 mm, halkaisija 6.6 mm, korkeus 12 mm, sileä
€24.40 / yksikkö