Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0285.919X024 Kierretarrain sahalaitaisella tyynyllä, kovametallikärki, M8, 12 mm tyynyn halkaisija, 39 kN enimmäiskuorma, 19 mm ulkohalkaisija | CR7AKL 801Y78

KIPP K0285.919X024 Kierretarrain sahalaitaisella pehmusteella, kovametallikärki, M8, tyynyn halkaisija 12 mm, enimmäiskuorma 39 kN, ulkohalkaisija 19 mm

Varastossa
Tuote: CR7AKL Malli: K0285.919X024Ristiviite: 801Y78
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
€213.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0436
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIPP K0285.530X030 Kierretarrain timanttityynyllä, M12, 9 mm:n halkaisija, 20 mm tyynyn halkaisija, 95 kN enimmäiskuorma, ulkohalkaisija 30 mm | CR7AJJ 801Y85 K0285.530x030€249.19
KIPP K0285.517X022 Kierretarrain, timanttityynyllä, M6, 7 mm kierre Dp, 10 mm tyynyn halkaisija, 28 kN enimmäiskuorma, 17 mm ulkohalkaisija | CR7AJK 801Y82 K0285.517x022€180.76
KIPP K0285.519X024 Kierretarrain timanttityynyllä, M8, 8 mm kierre Dp, 12 mm tyynyn halkaisija, 39 kN enimmäiskuorma, 19 mm ulkohalkaisija | CR7AJL 801Y83 K0285.519x024€200.10
KIPP K0285.724X028 Kierretarrain tasaisella tyynyllä, M10, 8 mm:n kierre Dp, 16 mm tyynyn halkaisija, 14 kN enimmäiskuorma, 24 mm ulkohalkaisija | CR7AJM 801Y74 K0285.724x028€198.95
KIPP K0285.224X028 Kierretarrain tasaisella tyynyllä, M10, 8 mm:n halkaisija, 16 mm tyynyn halkaisija, 58 kN enimmäiskuorma, ulkohalkaisija 24 mm | CR7AJN 801Y64 K0285.224x028€200.97
KIPP K0285.124X028 Kierretarrain tasaisella tyynyllä, M10, 8 mm:n kierre Dp, 16 mm tyynyn halkaisija, 58 kN enimmäiskuorma, ulkohalkaisija 24 mm | CR7AJP 801Y59 K0285.124x028€199.82
KIPP K0285.236X036 Kierretarrain litteällä tyynyllä, M12, 11 mm:n hanan halkaisija, 25 mm tyynyn halkaisija, 136 kN enimmäiskuorma, ulkohalkaisija 36 mm | CR7AJQ 801Y66 K0285.236x036€271.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0285.919X024 Kierretarrain sahalaitaisella pehmusteella, kovametallikärki, M8, tyynyn halkaisija 12 mm, enimmäiskuorma 39 kN, ulkohalkaisija 19 mm
€213.96 / yksikkö