Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.2A4X40 Siipikahvan nuppi 3 / 18-16 Ulkoinen 1.57 2.95 Ng | AC9HEA 3GJY6

KIPP K0274.2A4X40 siipikahvan nuppi 3/18-16 ulkoinen 1.57 2.95 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HEA Malli: K0274.2A4X40Ristiviite: 3GJY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus2.95
Ruuvin pituus1.57 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys2.95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.2A4X40 siipikahvan nuppi 3/18-16 ulkoinen 1.57 2.95 Ng
€8.30 / yksikkö